GATES
GATES
8VS-LB 4-3/8
GATES GATES
Leírás
GATES 8VS-LB 4-3/8
4-3/8" Bore; 12.36" Length Thru Bore; 8VSLB Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Anyagszám
8VS-LB 4-3/8
BDI anyagszám
1117647
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/8VS-LB-4-3-8/p/1117647
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
15,88
EAN
0770075439004
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
8VSLB
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Keyway on ID | Long Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
Gyári belső szám
7964-0011
Súly / LBS
35
Hosszú leírás
4-3/8" Bore; 12.36" Length Thru Bore; 8VSLB Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Furat
4,375 hüvelyk | 111,125 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
12,36 hüvelyk | 313,944 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés