22376689
Púzdro
TSUBAKI
TSUBAKI
B 2-1/4IN
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI B 2-1/4IN
Bushing, Shaft; 2-1/4" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Katalógové číslo výrobcu
B 2-1/4IN
BDI #
22376689
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/B-2-1-4IN/p/22376689
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,82
EAN
0097039209566
Vnútorný priemer - palce
2.25
Vnútorný priemer – milimetre
57.15
Vonkajší priemer - palce
2.625
Vonkajší priemer – milimetre
66.675
Dĺžka cez dieru – palce
1.938
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.225
Rada púzdra
B
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Split Taper
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Dlhý popis
Bushing, Shaft; 2-1/4" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov