BANDO
BANDO
D 7/8
BANDO BANDO
Leírás
BANDO D 7/8
7/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; D Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Anyagszám
D 7/8
BDI anyagszám
145187
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/D-7-8/p/145187
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,181
EAN
0649717904746
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
D
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Keyway on ID | 3/4 Inch Taper per Foot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
D 7/8
Súly / LBS
0.4
Hosszú leírás
7/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; D Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés