TB WOODS
TB WOODS
EL 1
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS EL 1
1" Bore; 3.834" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; EL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
EL 1
BDI anyagszám
984453
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/EL-1/p/984453
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
1,767
EAN
0698672089067
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
EL
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
EL1
Gyári belső szám
EL1
Súly / LBS
3.9
Hosszú leírás
1" Bore; 3.834" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; EL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
3,834 hüvelyk | 97,384 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés