CONTINENTAL
CONTINENTAL
FL-1 3/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL FL-1 3/16
1-3/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
FL-1 ; 3/16
BDI anyagszám
412602
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/FL-1-3-16/p/412602
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
3,719
EAN
0037256303432
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
FL
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
L Flangeless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
Gyári belső szám
20181198
Súly / LBS
8.2
Hosszú leírás
1-3/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Külső átmérő
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés