TIMKEN
TIMKEN
FQ-2-7/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN FQ-2-7/16
2-7/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FQ Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Anyagszám
FQ-2-7/16
BDI anyagszám
222767
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/FQ-2-7-16/p/222767
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,769
EAN
0785201573682
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
FQ
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Keyway on ID | Ductile Iron
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
FQ-2-7/16
Súly / LBS
6.1
Hosszú leírás
2-7/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FQ Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Hossz a furaton keresztül
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Furat
2,438 hüvelyk | 61,925 milliméter
Külső átmérő
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés