https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST1-H-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnd01TOHhNREV5TURBNU56a3lNekV3TWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVF4WDBoZlMxY3hYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY0MzFhMzI1ODdiODQ2MGE5NDU2ZWUyYjRjNDMyNGRiYjdmZTNiYTg4YmZlMTk4OTcwNzA4ODQ2M2E5MTRlNzI
TIMKEN
TIMKEN
H-10MM
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN H-10MM
Shaft Bushing; 10MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Anyagszám
H-10MM
BDI anyagszám
24312272
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/H-10MM/p/24312272
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,363
EAN
0070964145093
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
H
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 10MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Hossz a furaton keresztül
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Furat
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés