CONTINENTAL
CONTINENTAL
JS-3 1/2
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL JS-3 1/2
3-1/2" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
JS-3 ; 1/2
BDI anyagszám
412724
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/JS-3-1-2/p/412724
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
8,391
EAN
0037256304651
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
JS
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Short Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
Gyári belső szám
20181320
Súly / LBS
18.5
Hosszú leírás
3-1/2" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Külső átmérő
5,148 hüvelyk | 130,759 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
Furat
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés