CONTINENTAL
CONTINENTAL
JX70MM
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL JX70MM
70MM Bore; 130.759MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
JX70MM
BDI anyagszám
412733
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/JX70MM/p/412733
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
10,44
EAN
0037256304743
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
J
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
JX70MM BUSHING
Gyári belső szám
20181329
Súly / LBS
23
Hosszú leírás
70MM Bore; 130.759MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Külső átmérő
5,148 hüvelyk | 130,759 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés