GATES
GATES
M 80MM
GATES GATES
Leírás
GATES M 80MM
Bushing, Shaft; 80MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Anyagszám
M 80MM
BDI anyagszám
18202476
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/M-80MM/p/18202476
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
M
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 80MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Hossz a furaton keresztül
6,75 hüvelyk | 171,45 milliméter
Külső átmérő
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Furat
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés