GATES
GATES
N 3-5/8
GATES GATES
Leírás
GATES N 3-5/8
Bushing, Shaft; 3-5/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Anyagszám
N 3-5/8
BDI anyagszám
18202597
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/N-3-5-8/p/18202597
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
N
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 3-5/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Külső átmérő
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Furat
3,625 hüvelyk | 92,075 milliméter
Hossz a furaton keresztül
8,125 hüvelyk | 206,375 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés