412823
Tuleje
CONTINENTAL
CONTINENTAL
NS-3 ; 15/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL NS-3 ; 15/16
3-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
NS-3 ; 15/16
Nr kat. BDI
412823
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/NS-3-;-15-16/p/412823
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
25,401
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0037256305641
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
NS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | Short Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20181419
Waga / LBS
66.3
Długi Opis
3-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6 Cale | 152,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież