SKF
SKF
PHF TB2017X1.25
SKF SKF
Leírás
SKF PHF TB2017X1.25
Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2017 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
PHF TB2017X1.25
BDI anyagszám
1279174
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/PHF-TB2017X1-25/p/1279174
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,6
EAN
7316573295167
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
2017
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2017 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés