SKF
SKF
PHF TB5040X85MM
SKF SKF
Leírás
SKF PHF TB5040X85MM
Shaft Bushing; 85MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
PHF TB5040X85MM
BDI anyagszám
1279511
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/PHF-TB5040X85MM/p/1279511
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
12,26
EAN
7316572610749
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
5040
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Súly / LBS
27.02867
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 85MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Hossz a furaton keresztül
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Külső átmérő
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Furat
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés