CONTINENTAL
CONTINENTAL
PS-6
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL PS-6
6" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; PS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
PS-6
BDI anyagszám
412868
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/PS-6/p/412868
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
28,123
EAN
0037256306099
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
PS
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Short Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
PS-6 BUSHING
Gyári belső szám
20181464
Súly / LBS
62
Hosszú leírás
6" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; PS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Külső átmérő
8,25 hüvelyk | 209,55 milliméter
Hossz a furaton keresztül
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Furat
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés