TIMKEN
TIMKEN
Q3-2-1/2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN Q3-2-1/2
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Anyagszám
Q3-2-1/2
BDI anyagszám
24312776
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/Q3-2-1-2/p/24312776
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,953
EAN
0070964146977
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
Q3
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
5.5
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Hossz a furaton keresztül
5 hüvelyk | 127 milliméter
Furat
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Külső átmérő
2,875 hüvelyk | 73,025 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés