TB WOODS
TB WOODS
QTM 10MM MPB
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS QTM 10MM MPB
10MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
QTM 10MM MPB
BDI anyagszám
993444
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/QTM-10MM-MPB/p/993444
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,317
EAN
0698672005654
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
QT
Ékhorony igen/nem
No
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
QTMMPB
Gyári belső szám
QTMMPB
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
10MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
Külső átmérő
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Furat
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés