TSUBAKI
TSUBAKI
R1 2-3/8
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI R1 2-3/8
Bushing, Shaft; 2-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Anyagszám
R1 2-3/8
BDI anyagszám
927877
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/R1-2-3-8/p/927877
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
3,4
EAN
0097039685346
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
R1
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 2-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Hossz a furaton keresztül
2,88 hüvelyk | 73,152 milliméter
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés