TSUBAKI
TSUBAKI
R1-36MM
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI R1-36MM
Bushing, Shaft; 36MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 73.152MM Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Anyagszám
R1-36MM
BDI anyagszám
927890
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/R1-36MM/p/927890
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696233108851
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
R1
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 36MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 73.152MM Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,88 hüvelyk | 73,152 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés