24312882
Tuleje
TIMKEN
TIMKEN
R1-38MM
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN R1-38MM
Shaft Bushing; 38MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 73.152MM Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Nr. katalogowy
R1-38MM
Nr kat. BDI
24312882
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/R1-38MM/p/24312882
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,082
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0070964147509
Otwór Calowy
1.496
Otwór Metryczny
38
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Seria Tulei
R1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
7.5
Długi Opis
Shaft Bushing; 38MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 73.152MM Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,88 Cale | 73,152 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież