TSUBAKI
TSUBAKI
R2 2-1/4
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI R2 2-1/4
Bushing, Shaft; 2-1/4" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Anyagszám
R2 2-1/4
BDI anyagszám
927922
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/R2-2-1-4/p/927922
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
4,98
EAN
0097039018199
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
R2
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 2-1/4" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Furat
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,88 hüvelyk | 123,952 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés