CONTINENTAL
CONTINENTAL
S-6 MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL S-6 MPB
6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 15-3/4" Length Thru Bore; S Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
Anyagszám
S-6 ; MPB
BDI anyagszám
412920
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/S-6-MPB/p/412920
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
201,848
EAN
0037256306617
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
S
Ékhorony igen/nem
No
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Minimum Plain Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
Gyári belső szám
20181516
Súly / LBS
471
Hosszú leírás
6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 15-3/4" Length Thru Bore; S Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
Külső átmérő
12,125 hüvelyk | 307,975 milliméter
Hossz a furaton keresztül
15,75 hüvelyk | 400,05 milliméter
Furat
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés