TSUBAKI
TSUBAKI
S1 3-7/8
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI S1 3-7/8
Bushing, Shaft; 3-7/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Anyagszám
S1 3-7/8
BDI anyagszám
927979
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/S1-3-7-8/p/927979
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
6,12
EAN
0097039565884
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
S1
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 3-7/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Hossz a furaton keresztül
4,38 hüvelyk | 111,252 milliméter
Furat
3,875 hüvelyk | 98,425 milliméter
Külső átmérő
4,625 hüvelyk | 117,475 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés