TSUBAKI
TSUBAKI
S1-65MM
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI S1-65MM
Bushing, Shaft; 65MM Bore; 117.475MM Outside Diameter; 111.252MM Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Anyagszám
S1-65MM
BDI anyagszám
927989
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/S1-65MM/p/927989
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
S1
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 65MM Bore; 117.475MM Outside Diameter; 111.252MM Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Külső átmérő
4,625 hüvelyk | 117,475 milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,38 hüvelyk | 111,252 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés