24313128
Púzdro
TIMKEN
TIMKEN
S2-3-3/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN S2-3-3/16
Shaft Bushing; 3-3/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Katalógové číslo výrobcu
S2-3-3/16
BDI #
24313128
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/S2-3-3-16/p/24313128
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
8,618
EAN
0070964148735
Vnútorný priemer - palce
3.188
Vnútorný priemer – milimetre
80.975
Vonkajší priemer - palce
4.625
Vonkajší priemer – milimetre
117.475
Dĺžka cez dieru – palce
6.75
Dĺžka cez dieru – milimetre
171.45
Rada púzdra
S2
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Split Taper
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
19
Dlhý popis
Shaft Bushing; 3-3/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov