TIMKEN
TIMKEN
S2-3-7/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN S2-3-7/16
Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Anyagszám
S2-3-7/16
BDI anyagszám
24313136
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/S2-3-7-16/p/24313136
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
5,942
EAN
0070964148773
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
S2
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
19
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Furat
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Hossz a furaton keresztül
6,75 hüvelyk | 171,45 milliméter
Külső átmérő
4,625 hüvelyk | 117,475 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés