GATES
GATES
SD 1-13/16
GATES GATES
Leírás
GATES SD 1-13/16
1-13/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
SD 1-13/16
BDI anyagszám
1131083
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/SD-1-13-16/p/1131083
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,52
EAN
0698672700931
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
SD
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
SD 1.13/16
Gyári belső szám
7838-3113
Súly / LBS
1.15
Hosszú leírás
1-13/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Furat
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Külső átmérő
2,187 hüvelyk | 55,55 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés