TB WOODS
TB WOODS
SF 1/2
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS SF 1/2
1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
SF 1/2
BDI anyagszám
983583
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/SF-1-2/p/983583
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
2,31
EAN
0698672701419
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
SF
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
SF12
Gyári belső szám
SF12
Súly / LBS
5.1
Hosszú leírás
1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Furat
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Külső átmérő
3,125 hüvelyk | 79,375 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés