24313222
Tuleje
TIMKEN
TIMKEN
SH-24MM
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN SH-24MM
Shaft Bushing; 24MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
SH-24MM
Nr kat. BDI
24313222
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/SH-24MM/p/24313222
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0070964177254
Otwór Calowy
0.945
Otwór Metryczny
24
Średnica Zewn. Cale
1.871
Średnica Zewn. Milimetry
47.523
Seria Tulei
SH
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
1
Długi Opis
Shaft Bushing; 24MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież