TB WOODS
TB WOODS
SKL 1/2 MPB
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS SKL 1/2 MPB
1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SKL Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
SKL 1/2 MPB
BDI anyagszám
988694
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/SKL-1-2-MPB/p/988694
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,77
EAN
0698672709859
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
SKL
Ékhorony igen/nem
No
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
SKLMPB
Gyári belső szám
SKLMPB
Súly / LBS
1.7
Hosszú leírás
1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SKL Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
Furat
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Külső átmérő
2,813 hüvelyk | 71,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés