CONTINENTAL
CONTINENTAL
TL4545 X 2-5/8
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL TL4545 X 2-5/8
2-5/8" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
TL4545 X 2-5/8
BDI anyagszám
417633
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/TL4545-X-2-5-8/p/417633
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
11,76
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
4545
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
TL4545 x 2-5/8 bushing
Gyári belső szám
20353037
Súly / LBS
25.9
Hosszú leírás
2-5/8" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Hossz a furaton keresztül
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Furat
2,625 hüvelyk | 66,675 milliméter
Külső átmérő
6,375 hüvelyk | 161,925 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés