TB WOODS
TB WOODS
TL5040 3-1/16
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS TL5040 3-1/16
3-1/16" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
TL5040 3-1/16
BDI anyagszám
993124
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/TL5040-3-1-16/p/993124
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
15,946
EAN
0698672087940
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
5040
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
TL50403116
Gyári belső szám
TL50403116
Súly / LBS
35.1
Hosszú leírás
3-1/16" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Hossz a furaton keresztül
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
3,063 hüvelyk | 77,8 milliméter
Külső átmérő
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés