TSUBAKI
TSUBAKI
U0 5-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI U0 5-1/2
Bushing, Shaft; 5-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Anyagszám
U0 5-1/2
BDI anyagszám
928024
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/U0-5-1-2/p/928024
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
18,12
EAN
0097039566249
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
U0
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 5-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Furat
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Hossz a furaton keresztül
5,25 hüvelyk | 133,35 milliméter
Külső átmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés