TIMKEN
TIMKEN
W-5-3/4
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN W-5-3/4
Shaft Bushing; 5-3/4" Bore; 10.437" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Anyagszám
W-5-3/4
BDI anyagszám
24313684
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/W-5-3-4/p/24313684
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
96,162
EAN
0070964115416
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
W
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
250
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 5-3/4" Bore; 10.437" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Külső átmérő
10,437 hüvelyk | 265,1 milliméter
Furat
5,75 hüvelyk | 146,05 milliméter
Hossz a furaton keresztül
11,375 hüvelyk | 288,925 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés