TB WOODS
TB WOODS
W 5 7/8 MPB
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS W 5 7/8 MPB
5-7/8" Bore; 17/16" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
W 5 7/8 MPB
BDI anyagszám
993133
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/W-5-7-8-MPB/p/993133
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
94,801
EAN
0698672125741
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
W
Ékhorony igen/nem
No
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
W578MPB
Gyári belső szám
W578MPB
Súly / LBS
209
Hosszú leírás
5-7/8" Bore; 17/16" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
Hossz a furaton keresztül
11,375 hüvelyk | 288,925 milliméter
Külső átmérő
10,437 hüvelyk | 265,1 milliméter
Furat
5,875 hüvelyk | 149,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés