24313634
Púzdro
TIMKEN
TIMKEN
W2-5-7/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN W2-5-7/16
Shaft Bushing; 5-7/16" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 11-1/4" Length Thru Bore; W2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Katalógové číslo výrobcu
W2-5-7/16
BDI #
24313634
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/W2-5-7-16/p/24313634
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
48,988
EAN
0070964150714
Vnútorný priemer - palce
5.438
Vnútorný priemer – milimetre
138.125
Vonkajší priemer - palce
8.5
Vonkajší priemer – milimetre
215.9
Dĺžka cez dieru – palce
11.25
Dĺžka cez dieru – milimetre
285.75
Rada púzdra
W2
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Split Taper
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
133
Dlhý popis
Shaft Bushing; 5-7/16" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 11-1/4" Length Thru Bore; W2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov