CONTINENTAL
CONTINENTAL
WS-8
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL WS-8
8" Bore; 17/16" Outside Diameter; 7-1/4" Length Thru Bore; WS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
WS-8
BDI anyagszám
413262
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/WS-8/p/413262
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
47,627
EAN
0037256310034
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
WS
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Short Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
WS-8 BUSHING
Gyári belső szám
20181858
Súly / LBS
105
Hosszú leírás
8" Bore; 17/16" Outside Diameter; 7-1/4" Length Thru Bore; WS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Hossz a furaton keresztül
7,25 hüvelyk | 184,15 milliméter
Külső átmérő
10,437 hüvelyk | 265,1 milliméter
Furat
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés