TSUBAKI
TSUBAKI
XTB20 1-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI XTB20 1-1/2
Bushing, Shaft; 1-1/2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-13/32" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
Anyagszám
XTB20 1-1/2
BDI anyagszám
928834
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/XTB20-1-1-2/p/928834
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
EAN
0097039494955
Termékcsoport - BDI
M00134
Persely sorozat
XT20
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
XT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Súly / LBS
1.5
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 1-1/2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-13/32" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Külső átmérő
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés