TSUBAKI
TSUBAKI
XTB25-1
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI XTB25-1
Bushing, Shaft; 1" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; XT25 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
Anyagszám
XTB25-1
BDI anyagszám
928839
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/XTB25-1/p/928839
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
EAN
0097039019158
Termékcsoport - BDI
M00134
Persely sorozat
XT25
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
XT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Súly / LBS
2.6
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 1" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; XT25 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
Külső átmérő
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés