Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

XTB35 3-3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-XT-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaE55OHhNRE0wTXpnM05qVTVNVFkwTmk5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZXRlJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZDRkNTJlY2JiNjA3MTZlZDg2Y2E0YzQ2NDQ0Mzc5NGRlYjE3N2MwNzY4ZWU4MDA3MWM5ZTBjYTg0ZmViMzIz
928865 Kúpos szorítók 

TSUBAKI TSUBAKI

XTB35 3-3/16

Leírás

TSUBAKI XTB35 3-3/16

Bushing, Shaft; 3-3/16" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 2-15/32" Length Thru Bore; XT35 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing

Anyagszám

XTB35 3-3/16

BDI anyagszám
928865

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M00134
Persely sorozat
XT35
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
XT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Súly / LBS
7.4
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 3-3/16" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 2-15/32" Length Thru Bore; XT35 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
Furat
3,188 hüvelyk | 80,975 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,469 hüvelyk | 62,713 milliméter
Külső átmérő
6,313 hüvelyk | 160,35 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés