TSUBAKI
TSUBAKI
XTB40 2-15/16
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI XTB40 2-15/16
Bushing, Shaft; 2-15/16" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 2-13/16" Length Thru Bore; XT40 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
Anyagszám
XTB40 2-15/16
BDI anyagszám
928869
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/XTB40-2-15-16/p/928869
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
EAN
0097039019387
Termékcsoport - BDI
M00134
Persely sorozat
XT40
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
XT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Súly / LBS
10.5
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 2-15/16" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 2-13/16" Length Thru Bore; XT40 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
Hossz a furaton keresztül
2,813 hüvelyk | 71,45 milliméter
Külső átmérő
7,125 hüvelyk | 180,975 milliméter
Furat
2,938 hüvelyk | 74,625 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés