SKF
SKF
PL 600
SKF SKF
Leírás
SKF PL 600
8" Length; 2" Width; 1/8" Thickness; 6-7/8" Center Distance of Mounting Holes; N-600 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1-1/4
Anyagszám
PL 600
BDI anyagszám
1260798
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-elemek/PL-600/p/1260798
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,4
EAN
7316571250854
Termékcsoport - BDI
B02222
Ellenanya cikkszám
N-600
Csavarok száma
2
Csavarméret
5/8-11 X 1-1/4
Egyéb jellemzők
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
8" Length; 2" Width; 1/8" Thickness; 6-7/8" Center Distance of Mounting Holes; N-600 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1-1/4
A rögzítőlyukak középponti távolsága
6,874 hüvelyk | 174,6 milliméter
Szélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hossz
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Vastagság
0,158 hüvelyk | 4,013 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés