SKF
SKF
PL 76
SKF SKF
Leírás
SKF PL 76
5-7/16" Length; 1-1/2" Width; 1/8" Thickness; 4-33/64" Center Distance of Mounting Holes; N-076 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 1/2-13 X 7/8
Anyagszám
PL 76
BDI anyagszám
1260793
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-elemek/PL-76/p/1260793
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,159
EAN
7316571250762
Termékcsoport - BDI
B02222
Ellenanya cikkszám
N-076
Csavarok száma
2
Csavarméret
1/2-13 X 7/8
Egyéb jellemzők
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
5-7/16" Length; 1-1/2" Width; 1/8" Thickness; 4-33/64" Center Distance of Mounting Holes; N-076 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 1/2-13 X 7/8
Hossz
5,438 hüvelyk | 138,125 milliméter
Szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Vastagság
0,126 hüvelyk | 3,2 milliméter
A rögzítőlyukak középponti távolsága
4,516 hüvelyk | 114,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés