SKF
SKF
PL 88
SKF SKF
Leírás
SKF PL 88
6-1/4" Length; 1-21/32" Width; 1/8" Thickness; 5-3/16" Center Distance of Mounting Holes; N-088 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1
Anyagszám
PL 88
BDI anyagszám
1260796
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-elemek/PL-88/p/1260796
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,27
EAN
7316571250793
Termékcsoport - BDI
B02222
Ellenanya cikkszám
N-088
Csavarok száma
2
Csavarméret
5/8-11 X 1
Egyéb jellemzők
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
6-1/4" Length; 1-21/32" Width; 1/8" Thickness; 5-3/16" Center Distance of Mounting Holes; N-088 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1
Szélesség
1,656 hüvelyk | 42,062 milliméter
Vastagság
0,126 hüvelyk | 3,2 milliméter
A rögzítőlyukak középponti távolsága
5,188 hüvelyk | 131,77 milliméter
Hossz
6,25 hüvelyk | 158,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés