FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6202200
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
7/8IN ZN TRANTORQUE GT (6202200) ; 7/8IN ZN TRANTORQUE GT (6202200)
Keyless Wrench Locking Assembly; 7/8" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-7/8" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
Anyagszám
7/8IN ZN TRANTORQUE GT (6202200)
BDI anyagszám
17282680
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/6202200/p/17282680
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,34
EAN
0662345004572
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Wrench Locking Assembly
Anyag
Zinc Coated Steel
Sorozat
GT
Egyéb jellemzők
Self Centering | Limited Axial Movement | With External Counter Torque Flange | 1.75 Inch Wrench Size
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking
Gyári belső szám
6202200
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
Keyless Wrench Locking Assembly; 7/8" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-7/8" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Hossz
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Külső átmérő
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés