https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-GT-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmcwTVM4eE1EYzJOakk0TXpVek9EUTJNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlIxUmZTMWRTVGtOSVgxcFRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjYzU1M2RlNmFmM2EwY2JmMjQ3NjE4NGY2Y2ViOWYwNjE5NWVkNjlhOWE5YjJhODY1NTcxZTg1M2IwM2E2ZGQ
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6202400
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
FENNER DRIVES 6202400
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
Anyagszám
6202400
BDI anyagszám
17282690
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/6202400/p/17282690
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,82
EAN
0662345003919
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Wrench Locking Assembly
Anyag
Zinc Coated Steel
Sorozat
GT
Egyéb jellemzők
Self Centering | Limited Axial Movement | With External Counter Torque Flange | 2.375 Inch Wrench Size
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking
Gyári belső szám
6202400
Súly / LBS
1.8
Hosszú leírás
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Külső átmérő
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hossz
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés