FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 200MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
FENNER DRIVES B-LOC B117 200MM
Keyless Screw Locking Assembly; 200MM Bore; 270MM Outside Diameter; 122MM Length; Steel; B117 Series; M20 X 70 | M16 X 110 Cap Screw
Anyagszám
B-LOC B117 200MM
BDI anyagszám
19305572
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/B-LOC-B117-200MM/p/19305572
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
14,346
EAN
0662345124799
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
B117
Fedőcsavar
M20 X 70 | M16 X 110
Egyéb jellemzők
10 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Gyártói cikkszám
B-LOC B117 200mm x 270mm
Gyári belső szám
B171200
Súly / LBS
50.706
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 200MM Bore; 270MM Outside Diameter; 122MM Length; Steel; B117 Series; M20 X 70 | M16 X 110 Cap Screw
Furat
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Külső átmérő
10,63 hüvelyk | 270 milliméter
Hossz
4,803 hüvelyk | 122 milliméter
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés