FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 520MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
FENNER DRIVES B-LOC B117 520MM
Keyless Screw Locking Assembly; 520MM Bore; 605MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw
Anyagszám
B-LOC B117 520MM
BDI anyagszám
19305586
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/B-LOC-B117-520MM/p/19305586
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
90,891
EAN
0662345124935
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
B117
Fedőcsavar
M24 X 100 | M20 X 150
Egyéb jellemzők
18 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Gyártói cikkszám
B-LOC B117 520mm x 605mm
Gyári belső szám
B171520
Súly / LBS
213.848
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 520MM Bore; 605MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Hossz
7,008 hüvelyk | 178 milliméter
Furat
20,472 hüvelyk | 520 milliméter
Külső átmérő
23,819 hüvelyk | 605 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés