FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 600MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
FENNER DRIVES B-LOC B117 600MM
Keyless Screw Locking Assembly; 600MM Bore; 685MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw
Anyagszám
B-LOC B117 600MM
BDI anyagszám
19305590
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/B-LOC-B117-600MM/p/19305590
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
102,876
EAN
0662345124973
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
B117
Fedőcsavar
M24 X 100 | M20 X 150
Egyéb jellemzők
20 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Gyártói cikkszám
B-LOC B117 600mm x 685mm
Gyári belső szám
B171600
Súly / LBS
242.509
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 600MM Bore; 685MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Hossz
7,008 hüvelyk | 178 milliméter
Furat
23,622 hüvelyk | 600 milliméter
Külső átmérő
26,969 hüvelyk | 685 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés