https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B400-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneE5pODVPRE01TlRVNE1UWTBOVEV3TDBsT1JFWkZSVXhEUzBGVFdWOUNOREF3WDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI0OGI0YTMwNjVhNjUzYzcyZmFlMzNiYjZkNzQyNDlmZjIzNTRiMTMzZWI2ZmQ3YTFiYmIwMmVjYTdmYmFlMGM
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B400 2-1/8IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
FENNER DRIVES B-LOC B400 2-1/8IN
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/8" Bore; 3.346" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M8 X 22 Cap Screw
Anyagszám
B-LOC B400 2-1/8IN
BDI anyagszám
17282341
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/B-LOC-B400-2-1-8IN/p/17282341
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
0,635
EAN
0662345043830
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
B400
Fedőcsavar
M8 X 22
Egyéb jellemzők
14 Locking Screws | Not Self Centering | Double Taper | Self Releasing | Pilot Bushing | Fair Concentricity
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Gyártói cikkszám
B-LOC B400 2-1/8"
Gyári belső szám
B402202
Súly / LBS
1.4
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/8" Bore; 3.346" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M8 X 22 Cap Screw
Furat
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Külső átmérő
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Additional Length for Cap
0,315 Inch | 8 Millimeter
Hossz
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés